電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
綺麗に出来てビックリしました、もち米粉も作ってみましたとっても良くできてニューよめっこさんに感謝して美味しいパンとうぐいす餅を作ってみました、大喜びでした。