曜日別特売
1435 ウェストマーク グレイターセット WESTMARK 88815273

ウェストマーク グレイターセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88815273品番1435
参考基準価格(税別)¥8,570販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

セット内容:グレイター3種類×各1 スライサー(スライス幅62) 容器(すべり止め付)・食材によって使い分けできる3種類のグレイター(卸金)と スライサーのセットです。 卸す(削る)をメインに考えた調理器です。ドイツ製

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×95×85耐熱温度(℃)70TKG品番9-0669-0101TKG品番(2017)6-0591-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする