曜日別特売
- NEWツマカッター 手動つまきり君 千葉工業所 88816585

NEWツマカッター 手動つまきり君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード88816585品番-
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm

材質SUS ABS PC質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×135×210TKG品番9-0676-0501TKG品番(2017)6-0598-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする