内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合〜20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
操作が簡単なので買うときはいつもこれです。これが無くなると困るので、メーカーさん末永く継続販売をお願いします。先日壊れて慌てて注文しましたが、モノタロウさんでは、翌日に届いたのでとても助かりました。
前のは形も古く釜が重たいけど、購入したのは軽くとてもいいかな。
以前は、毎日ガス炊飯器で二升炊いていました。炊飯釜の洗い作業が大変でした(重い為)。その為、初めて二升炊き電気炊飯器をモノタロウさんから購入しました。日々の御飯炊き作業は改善されましたが、「御飯の味わい」に関してはガス炊飯器の方が美味しかったです。改善を期待しております。