タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
タイガー 炊飯電子ジャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88818807
品番
JCC2700
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
大家族や業務用にもおすすめの、たのもしい一升五合炊き。
美しく清潔に使えるステンレス蓋を使用。
仕様
(メニュー)白米
質量(kg)
5.3
消費電力(W)
(炊飯)850、(平均保温)39
電源
交流100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
378×330×352
電源コード(m)
約1.5
機能
ステンレスぶた
炊飯容量
7合〜1升5合
TKG品番
9-0694-0401
TKG品番(2017)
6-0613-0501