ニューセラミックス おひつ君 黒

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88820277 品番S40B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。

容量(L)1.5 材質耐熱陶土 外径(Φmm)200 内径×深さ(mm)200×75 TKG品番9-0699-0701 TKG品番(2017)6-0618-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88820277
2025-08-04
用途:
ご飯温め
有限会社ひのや 様 (飲食業)

ご飯の温めがムラなく上手に出来ます!
買って良かったです!

対象商品:
88820277
2024-03-21
用途:
日常のご飯のご飯用お櫃として
その他業種

ご飯を炊いたら熱々のうちにジップコンテナ的な冷凍用容器に移して冷凍して食べる時に都度都度解凍して使用して来たのですがそれが嫌だとか不便だとか言うつもりは毛頭ないのですが、なんと言いますが子供の頃のお櫃のご飯冷めても旨いご飯水分が丁度良く抜ける感じな飯、冷凍するのも解凍するのも電気代がかかるのでなんというかエコでない感じに違和感を感じていたのはありましてできれば木製の檜だとかその他の素材のものが気にはなるのですがとりあえずお手軽に廉価な本品を購入してみましたがとっても満足しています。炊き立てではなく粗熱が取れたくらいあるいは冷めてからでも本品に入れて冷蔵庫に入れるだけで丁度良く水けが抜けチンするだけでも炒めたり調理するにも気に入っています。

2021-09-18
用途:
お客様にご飯を提供するとき
その他業種

プラスチックや木製のおひつと違って洗い易いし高級感があります。蓋もあると清潔感があり良かったです。

対象商品:
88820277
2018-05-30
用途:
セラミックのおひつ良かったです。
その他業種

20年以上、木のおひつを使ってました。セラミックを選んだ理由は、お手入れが簡単だから一度使ってみたいと思って三合用を購入しました。
思っていた以上に気に入りました。

対象商品:
88820277
2016-01-11
用途:
ご飯の保存
オフィスクツナ 様

フタのサイズが本体に対して大きめなのか、がたつきが大きい。そのほかは軽くてつかいやすい。1サイズ小さいものがあればさらにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする