テフロン ベンリネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88820785 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ご飯がこびりつきにくく、ふっくらとおいしく炊けます。

材質ポリエステル(テフロン加工) 質量(kg)0.15 サイズ中(4升用) 寸法(横×縦)(mm)850×850 TKG品番9-0705-0302 TKG品番(2017)6-0623-0302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88820794
2017-04-03
用途:
お寿司を作る時や炊き込みご飯を作る時、混ぜるために別の容器に移すのに便利だから使っています。
特定非営利活動法人加茂女 様

これは、ご飯が付かずに便利でした!以前の物は油気のないものはご飯がくっついてたいへんでしたが。

対象商品:
88820776
2015-11-23
用途:
傷防止
株式会社ワイズプラン 様

使用目的は洗浄物に対する傷防止に使用しています。
使用方法はカットして洗浄バスケット内の底にひいています。
効果は傷も減り、耐薬品性や耐熱性にも優れているので良かったです。
今まで高額のテフロンメッシュシートを使用していましたが、安く改善できました。消耗したらまた購入と考えております。

対象商品:
88820794
2014-10-24
用途:
水タンクの水質劣化防止に使用する

アルミ製水タンク中にステンレス製の水質改質器を投入すると、異種金属の接触でアルミの腐食が起こって困っていました。テフロンネットで改質器を包み込むことで、両者を絶縁することができ、トラブル回避ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
88820785
2015-04-28
用途:
ランチ営業の炊飯

丈夫で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする