ベンリネット ソフト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88820803 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

扱い易いソフトタイプ。

材質エステル(テトロン糸) 耐熱温度(℃)150〜180 質量(kg)0.2 サイズ大(5升用) 寸法(横×縦)(mm)1000×1000 TKG品番9-0705-0401 TKG品番(2017)6-0623-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88820812
2021-11-10
用途:
株式会社フラットイット 様 (サービス業)

サイズがイマイチ分かりづらいかな。とりあえず大丈夫でした。

対象商品:
88820812
2020-01-21
用途:
米麹用米を蒸すとき

今までは綿布でやっていたんですが布に米が付着して処置が大変でしたがこれを使ったら
米が付着することもなく手間いらずで重宝しています。

対象商品:
88820803
2014-09-30
用途:
小豆を炊き上げ用

初めて使用して生産しましたが、想像通り満足できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする