曜日別特売
6180 バンガード オーブンミット 中西製作所 88820925

 

6180 バンガード オーブンミット 中西製作所 88820925
6180 バンガード オーブンミット 中西製作所 88820925

バンガード オーブンミット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)460
内容量1個注文コード88820925品番6180
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱温度:約210℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。

耐熱温度(℃)210材質ノーメックス・コットン全長(mm)460呼び寸法(inch)18TKG品番9-0714-0103TKG品番(2017)6-0624-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする