22120 バンガード ファイブフィンガーグローブ 中西製作所 88821004

バンガード ファイブフィンガーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88821004 品番22120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度:約200℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。

耐熱温度(℃)200 材質ノーメックス・コットン 全長(mm)305 呼び寸法(inch)12 TKG品番9-0714-0401 TKG品番(2017)6-0624-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする