帝健
帝健の 厨房機器・設備・調理機械
帝健の 熱調理機・加熱機器
帝健の 焼物器
テクノーラ 3本指ミトン (左右1組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88821153
品番
EGT21
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱温度:約200℃
材質
表/甲:テクノーラ アルミ蒸着
表/掌:テクノーラ ニット
中:テクノーラ 耐炎繊維
裏:綿
耐熱温度(℃)
200
全長(mm)
390
TKG品番
9-0714-1301
TKG品番(2017)
6-0624-1101