- シリコン オーブンミトン 岡部洋食器製作所 88821747

シリコン オーブンミトン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88821747品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

油脂、洗剤などが染み込まないので、汚れがなく、洗浄も簡単です。

材質シリコンゴム全長(mm)250耐熱温度(℃)-20~200アズワン品番1-4918-01TKG品番9-0110-0701TKG品番(2017)6-0108-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88821747
2019-07-26
用途: 給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

現在使用しているものと同じものが、欲しくて購入しました。熱いものを長時間握っていることは、できませんが、短時間なら、ほとんど問題ありません。洗って、熱風保管庫に入れても、劣化することもないので、安心です。色違いがあると、助かります。

対象商品 : 88821747
2017-01-16
用途: 水蒸気で蒸ったものを移す作業
北斗整体術院

撥水は大丈夫ですが、形状が悪く使いにくい時がある。四本指を入れる形状が極端な曲りで指に圧迫感があり動かし難い。手を入れる口がガバガバでもう少し狭い方が作業がし易い。断熱効果は全くといって無いので軍手を一枚または二枚しての作業が必要。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする