PR80-GC グリーンレーザーポインタ Canon 88823236 PR80-GC グリーンレーザーポインタ Canon 88823236 PR80-GC グリーンレーザーポインタ Canon 88823236 PR80-GC グリーンレーザーポインタ Canon 88823236 PR80-GC グリーンレーザーポインタ Canon 88823236

グリーンレーザーポインタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88823236 品番PR80-GC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。

レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー 質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む) タイプペンタイプ 電源単四形乾電池1本 連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時> 機能パワーポイント対応 到達距離(m)約200(夜間使用時) ビーム径約17mm(距離15m時) 出力(mW)最大1(クラス2) レーザー波長(nm)515 使用場所屋内・屋外 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88823236
2023-02-04
用途:
パワーポイントによるプレゼン資料投影
教育・研究機関

レーザーポインターとしては軽くて使い勝手が良いです。パワーポイントスライドショーでのプレゼン機能もUSBをさすだけで、直ぐ利用できます。製品として完成度が高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする