卓上型 電気フライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823533 品番 TF20A
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
持ち運びができるコンパクト設計。ヒーターユニットが脱着式のため、 油槽部分や外装部分の丸洗いが簡 単にできます。

付属品フタ×1/網×1 質量(kg)3.7 安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90〜220) 油量(L)2 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×319×280 TKG品番9-0738-0101 TKG品番(2017)6-0655-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする