卓上型 電気フライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823542 品番 TF40A
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
レストランやコンビニエンスストアーのサイド メニューの揚げ物などに最適です。ヒーターユニットが脱着式のため、油槽部分や 外装部分の丸洗いが簡単にできます。 また、お手入中にヒーターユニットを傷めることも ありません。

付属品フタ×1/網×2/バスケット台×1 質量(kg)5 安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90〜220) 油量(L)4 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×319×280 TKG品番9-0738-0201 TKG品番(2017)6-0655-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする