曜日別特売
- TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow) 88823752

 

- TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow) 88823752
- TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ 新越ワークス(Three Snow) 88823752

TSステンレス プロ角フライヤー 18-8アミ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88823752品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス鋼幅(mm)120奥行(mm)162全長(mm)458サイズメッシュ10寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×162×全長458TKG品番9-0740-0503TKG品番(2017)6-0657-0503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88823734
2022-03-11
用途: グリストラップの清掃作業に使用
有限会社エースシステム

丈夫で長持ちしそうで満足していますが、もう少し柔軟性のあったら清掃作業がやり易くなっていそう。

1が参考にしています
対象商品 : 88823734
2021-10-06
用途: 籾乾燥機の湿式集塵機の水槽掃除

あと200~300mm持ち手が長いと非常に使い易くなる。(遠い所に届きやすくなる)
ゴミの取れ具合、水の切れ具合は非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88823734
2021-04-04
用途: 清掃作業
今光有限会社製造業

大きなふるいを買えばいいのだが、手軽に片手で、それも少量使うには、これぐらいの「ふるい」が丁度いい。

1が参考にしています
対象商品 : 88823743
2020-05-30
用途: 揚げもの

しっかりしていて使い易いです
油もよく落ちて衛生面も良いです

対象商品 : 88823734
2019-05-31
用途: 唐揚げ揚げ
鶏の伊藤飲食業

唐揚げ揚げ用の網は 消耗品なので
格安で買えてすぐ届くのが良い

対象商品 : 88823743
2018-12-08
用途: 天麩羅
サービス業

大変丈夫で使いやすく感謝いたしております。
もっと早く購入すれば良かったと思います。

対象商品 : 88823734
2017-07-07
用途: 祭りイベント フライドポテト
よだ久

非常にしっかりした商品で、長時間の連続使用でも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする