UK(三宝)
UK(三宝)の 厨房機器・設備・調理機械
UK(三宝)の 熱調理機・加熱機器
UK(三宝)の 業務用フライヤー
エコクリーン パンチングポテトフライヤー UK18-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88823901
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エコクリーン加工
形状
角形
材質
18-8ステンレス
サイズ
L
柄長さ(mm)
285
パンチ径(Φmm)
2.2
間口×奥行×深さ(mm)
288×179×112
TKG品番
9-0739-0701
TKG品番(2017)
6-0656-0701