エコクリーン パンチングポテトフライヤー UK18-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823917 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エコクリーン加工

形状角形 材質18-8ステンレス サイズS 柄長さ(mm)285 パンチ径(Φmm)2.2 間口×奥行×深さ(mm)288×129×112 TKG品番9-0739-0702 TKG品番(2017)6-0656-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする