18-8パンチング ポテトフライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823926 品番 9253200
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
形状角形 材質18-8ステンレス サイズL 柄長さ(mm)300 パンチ径(Φmm)2.2 間口×奥行×深さ(mm)285×175×110 TKG品番9-0739-0801 TKG品番(2017)6-0656-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする