UK(三宝)
UK(三宝)の 厨房機器・設備・調理機械
UK(三宝)の 熱調理機・加熱機器
UK(三宝)の 業務用フライヤー
18-8パンチング ポテトフライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88823935
品番
9253205
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
サイズ
S
柄長さ(mm)
300
パンチ径(Φmm)
2.2
間口×奥行×深さ(mm)
285×125×110
TKG品番
9-0739-0802
TKG品番(2017)
6-0656-0802