TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 業務用フライヤー
SA18-8ポテトフライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88823944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
角形
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
間口W×奥行D×高さH(mm)
285×185×123
柄長さ(mm)
280
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0739-0601
TKG品番(2017)
6-0656-0601