SA18-8ポテトフライヤー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88823953 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
形状角形 材質18-8ステンレス サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)285×125×123 柄長さ(mm)280 パンチ径(Φmm)2.2 TKG品番9-0739-0602 TKG品番(2017)6-0656-0602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88823944
2019-04-08
用途:
ポテトや唐揚げ等の揚げ物
三田製麺所 様 (飲食業)

取り付けアーム部が安定していて良い。ネットの網目が細かく、揚げ物が落下したりしないので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする