- エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK UK(三宝) 88824127

エコクリーン18-8片手パンチング油こし UK

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
直径×深さ(mm)245×70
内容量1個注文コード88824127品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.1mm。エコクリーン

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)1.1呼び寸法(cm)23直径×深さ(mm)245×70TKG品番9-0742-0503TKG品番(2017)6-0660-0503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88824111
2021-10-12
用途: 天麩羅の油こし
株式会社HARU飲食業

パンチの意味が分かりませんでしたが網でないため洗いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする