ヒキモト
ヒキモトの 厨房機器・設備・調理機械
ヒキモトの 熱調理機・加熱機器
ヒキモトの 焼物器
木柄鉄ジャンボ火起し(鉄目皿付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88825834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目皿直径(Φmm)
180
直径(Φmm)
210
材質
鉄
全長(mm)
430
質量(kg)
2.015
サイズ
中
TKG品番
9-0771-0302
TKG品番(2017)
6-0686-1502