木柄鉄ジャンボ火起し(鉄目皿付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88825852 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
目皿直径(Φmm)120 直径(Φmm)150 材質ステン 全長(mm)330 質量(kg)0.8 サイズミニ TKG品番9-0771-0304 TKG品番(2017)6-0686-1504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88825825
2015-10-25
用途:
炭火焼きの焼鳥屋なので 炭床の火起こしに使います
炭処火の鶏 様 (飲食業)

とても使いやすく 作業がはかどります
同じ24センチの火起こしが 他のサイトで倍の値でした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする