砺波商店
砺波商店の 厨房機器・設備・調理機械
砺波商店の 熱調理機・加熱機器
砺波商店の 焼物器
脱着式ジャンボ火起し(鋳物目皿付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88825886
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼板耐熱塗装仕上。木柄は、差込式でさらに安全ピン付。木柄が取り外し出来て、火起し中に木柄が焦げたりしません。
直径(Φmm)
185
TKG品番
9-0771-0403
材質
本体:鉄板、目皿:鋳物
質量(kg)
2
サイズ
小
柄長さ(mm)
300
TKG品番(2017)
6-0686-1603