- 18-8火起し用スタンド 吉本金属 88825931 - 18-8火起し用スタンド 吉本金属 88825931

18-8火起し用スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88825931 品番-
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

木柄ホーロー火起し<DHO07>に合います。火起し運搬用です。

直径(Φmm)188 材質SUS304 全長(mm)360 トレー外寸(mm)Φ165 トレー内寸(mm)Φ154 直径×高さ(mm)188×99 TKG品番9-0771-0601 TKG品番(2017)6-0686-1901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする