ヒキモト
ヒキモトの 厨房機器・設備・調理機械
ヒキモトの 熱調理機・加熱機器
ヒキモトの 焼物器
18-0炭起こし用えんとつ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88825965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
木柄鉄ジャンボ火起し<DHO08>にセットして使用できます。えんとつをセットする事により、火起しが短時間にて行なえます。
サイズ
小
底径(Φmm)
197
高さ(mm)
286
適合サイズ
小用
質量(kg)
0.3
材質
ステン
TKG品番(2017)
6-0685-2003
TKG品番
9-0771-1703