フィールドチャッカー(4) 専用ボンベ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88826087 品番ST720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

アウトドアブランドのSOTOです。
フィールドチャッカーST-430、ST-430S、ST-431専用の継ぎ目の少ないシームレス缶(ねじ込み式タイプ)

成分液化ブタン・液化プロパン 適合(フィールドチャッカー)ST-430、ST-430S、ST-431 材質鋼板 質量(g)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×208 容量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0776-1101 TKG品番(2017)6-0688-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88826087
2020-09-25
用途:
料理。調理。
飲食業

このボンベ用のバーナーは、火力調整が出来て使い勝手が良い。ねじ込み式でシームレス。安全性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする