TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
SA業務用焼物網・タフロス シングル取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88826202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
仕様
クリンプ13mm目
線径(Φmm)
2.5
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×300
サイズ(号)
33
柄長さ(mm)
165
TKG品番
9-0777-0401
TKG品番(2017)
6-0689-0401