TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
SA業務用焼物網・タフロス シングル取手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88826227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
仕様
クリンプ13mm目
線径(Φmm)
2.5
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×360
サイズ(号)
39
柄長さ(mm)
165
TKG品番
9-0777-0403
TKG品番(2017)
6-0689-0403