TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
SA業務用焼物網・タフロス ダブル取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88826245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
サイズ(号)
50
柄長さ(mm)
165
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×400
TKG品番
9-0777-0502
TKG品番(2017)
6-0689-0502