SA業務用焼網・ストロング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88826281 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×240 サイズ(号)27 線径(Φmm)2.5 仕様クリンプ13mm目 材質鉄・クロームメッキ 形状 TKG品番9-0777-0602 TKG品番(2017)6-0689-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88826351
2022-12-13
用途:
飲食店のコンロで使用
サービス業

コンロにのせて1日使用したら
すぐに支柱の部分が曲がってしまいました。
業務用焼網で熱に強いということで購入しましたが
網の部分も時間の問題だと思います、とても残念です。

どのくらいの強度があるのか
もっと情報を知れるといいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88826297
2020-05-06
用途:
キャンプでのバーベキューにて使用
卸売・小売業

ホームセンターで売ってる焼き網よりもかなり造りがしっかりしており焼き切れると言うことはまずないと思います。
網目がもう少し小さければホルモンが落ちないで済むと思いました。
当分使える良い焼き網を購入することが出来ました。

対象商品:
88826333
2019-03-22
用途:
バーベキューの網
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

DIYで家の庭にバーベキューグリルを作りました。適当にレンガを組んで作ったため、それに合うバーベキュー網を探していました。この網は、家のバーベキューグリルにぴったり合い、しっかりと作りなので満足しています。

対象商品:
88826333
2019-05-07
用途:
バーベキューの網
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

非常にしっかりした作りで満足しています。安物に比べれば・・、比にならない代物です。また購入したと思います。

対象商品:
88826333
2017-09-18
用途:
実は業務用冷蔵庫の中板に流用
有ラ・ターブルドトリウミ 様 (飲食業)

標準的な冷蔵庫の網棚板の1/4の価格なので使っています。今の所サビは発生ないがそこだけが心配

対象商品:
88826333
2016-06-08
用途:
BBQ用焼き網
有限会社国兼技研 様 (建設業・工事業)

使用前ですが丈夫な印象をうけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする