TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
SA18-8焼網
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88826385
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×210
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
1.1
網目
10mm
TKG品番
9-0777-0801
TKG品番(2017)
6-0689-0801