SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88826412 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。

線径(Φmm)2.5 仕様クリンプ10mm目 材質18-8ステンレス 形状 直径(Φmm)250 呼び寸法(cm)25 TKG品番9-0777-1002 TKG品番(2017)6-0689-1002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88826455
2019-09-17
用途:
落としぶたとして。
飲食業

しっかりした作りで、重いです。
焼き網として使っても、数年もつのではないでしょうか! 家では一生ものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする