山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 串・ハケ
山県化学の 串
PE魚串打ち器 右
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88827243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
型に魚(鮎など)をはめ込んだ時、魚の頭が右にくるもの(右)と 左にくるもの(左)があります。魚の串打ちの時、安全に、しかも同じ形に串が打てます。
材質
ポリエチレン
サイズ
大
質量(g)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×115×30
左右区別
右
TKG品番
9-0779-0201
TKG品番(2017)
6-0691-0201