TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
木柄 極上白ハケ(山羊毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828135
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極上白ハケ白山羊毛の中でも毛切れをおこし難いものを選抜。脱毛、毛切れ防止に重点を置いた刷毛です。製菓製パン和食洋食と幅広く使用できます。三味糸三段仕上げ
呼び寸法(mm)
36
材質
松 山羊毛
全長(mm)
235
質量(g)
14
毛丈(mm)
36
TKG品番
9-0781-0102
TKG品番(2017)
6-0693-0102