木柄白ハケ(山羊毛)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828214 品番 -
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

白ハケ調理刷毛のスタンダート。白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。

材質(毛)山羊、(柄)桧、(糸)生糸 全長(mm)223 呼び寸法(mm)36 毛丈(mm)33 質量(g)15 TKG品番9-0781-0202 TKG品番(2017)6-0693-0202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828214
2023-01-19
用途:
パンの艶出し用
バク 様 (卸売・小売業)

履け価格の割りに滑らかで使いやすくて良かったです。

対象商品:
88828232
2015-04-02
用途:
仕事

今のところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする