TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
木柄黒ハケ(山羊毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
黒ハケ黒毛の為 小麦粉、砂糖等の付着具合いが一目でわかります。また、万が一の脱毛も発見し易く取り除き易いので安心です。
呼び寸法(mm)
90
材質
松 山羊毛
全長(mm)
249
質量(g)
40
毛丈(mm)
36
TKG品番
9-0781-0405
TKG品番(2017)
6-0693-0405