木柄 アクリルハケ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828415 品番 -
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

アクリル刷毛柔らかなアクリル繊維を使用している為パン生地やスポンジ生地等の素材を傷めることなく使用できます。製菓製パンに向いています。

呼び寸法(mm)45 材質桧 アクリル 全長(mm)225 質量(g)21 毛丈(mm)36 TKG品番9-0781-0602 TKG品番(2017)6-0693-0602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828406
2023-11-10
用途:
焼き菓子に卵の照りをつける。
卸売・小売業

サイズが丁度良い。使いやすい。
刷毛は初めての購入でしたが満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする