TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 串・ハケ
TKGの ハケ
厚口 ヤンルックハケ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828503
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ヤンルック刷毛ナイロン刷毛よりも厚みをだすことにより含みの悪さをカバーしたものです。製菓製パンに使用されます。
呼び寸法(mm)
150
材質
桧 PBT
全長(mm)
245
質量(g)
91
毛丈(mm)
43
TKG品番
9-0781-0708
TKG品番(2017)
6-0693-0708