- 羊毛 テリハケ(山羊毛) 一高 88828521

羊毛 テリハケ(山羊毛)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)36 注文コード88828521 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は呼び寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。

呼び寸法(mm)36 材質白羊毛・木柄 全長(mm)225 質量(g)20 毛丈(mm)35 TKG品番9-0781-0802 TKG品番(2017)6-0693-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828512
2025-01-28
用途:
菓子製造
飲食業

なかなか 素晴らしい
ずっと 使える
同じ物を追加購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする