羊毛 テリハケ(山羊毛)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828537 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。

呼び寸法(mm)45 材質白羊毛・木柄 全長(mm)225 質量(g)25 毛丈(mm)35 TKG品番9-0781-0803 TKG品番(2017)6-0693-0803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828512
2025-01-28
用途:
菓子製造
飲食業

なかなか 素晴らしい
ずっと 使える
同じ物を追加購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする