羊毛 テリハケ(山羊毛)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828564 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般的によく使われている料理ハケです。 毛がやわらかく含みがいいので塗りやすく、 食材を傷つけません。料理・お菓子用など万能にお使いいただけます。

呼び寸法(mm)90 材質白羊毛・木柄 全長(mm)240 質量(g)50 毛丈(mm)40 TKG品番9-0781-0806 TKG品番(2017)6-0693-0806

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828512
2025-01-28
用途:
菓子製造
飲食業

なかなか 素晴らしい
ずっと 使える
同じ物を追加購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする