一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
ナイロン テリハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
使いやすく手入れがしやすいナイロンの毛を使用しています。 毛先があり、腰が強く強い食材を塗る時に最適です。製菓、料理ハケとして万能にお使いいただけます。
呼び寸法(mm)
45
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
225
質量(g)
23
毛丈(mm)
35
TKG品番
9-0781-1003
TKG品番(2017)
6-0693-1103