一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
プラ柄 テリハケ(羊毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828704
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
柄がプラスチックで出来ていますので、お手入れがしやすく、 垂れが柄に染み込んだりしません。ちょっとした所を塗るのに 便利です。
呼び寸法(mm)
15
材質
白羊毛・PC柄
全長(mm)
180
質量(g)
8
毛丈(mm)
20
TKG品番
9-0781-1101
TKG品番(2017)
6-0693-1201