一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
プラ柄 テリハケ(羊毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
柄がプラスチックで出来ていますので、お手入れがしやすく、 垂れが柄に染み込んだりしません。ちょっとした所を塗るのに 便利です。
呼び寸法(mm)
20
材質
白羊毛・PC柄
全長(mm)
185
質量(g)
11
毛丈(mm)
23
TKG品番
9-0781-1102
TKG品番(2017)
6-0693-1202