プラ柄 テリハケ(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828722 品番 -
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

柄がプラスチックで出来ていますので、お手入れがしやすく、 垂れが柄に染み込んだりしません。ちょっとした所を塗るのに 便利です。

呼び寸法(mm)30 材質白羊毛・PC柄 全長(mm)185 質量(g)13 毛丈(mm)23 TKG品番9-0781-1103 TKG品番(2017)6-0693-1203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする