アチーヴ
アチーヴの キッチン・調理用品
アチーヴの 串・ハケ
アチーヴの ハケ
プラ柄 ナイロンハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。
ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質
毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
全長(mm)
180
質量(g)
12
呼び寸法(mm)
30
毛丈(mm)
23
TKG品番
9-0781-1201
TKG品番(2017)
6-0693-1301