アチーヴ
アチーヴの キッチン・調理用品
アチーヴの 串・ハケ
アチーヴの ハケ
プラ柄 ナイロンハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。
ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質
毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
全長(mm)
183
質量(g)
17
呼び寸法(mm)
40
毛丈(mm)
26
TKG品番
9-0781-1202
TKG品番(2017)
6-0693-1302